simmill PX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 15°, tmax = 0,35 mm, Dmin = 10 mm

Artikelnummer: P06.1515.02.10 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer P06.1515.02.10 F X800
EAN/GTIN 4069769210354
Nummer fabrikant AU7WX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 15°, tmax = 0,35 mm, Dmin = 10 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 6
  • κ = 15°
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 0,35 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan