plaquita de fresado simmill PX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=15°, tmáx=0,35 mm, Dmín=10 mm

N.º do artigo: P06.1515.02.10 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo P06.1515.02.10 F X800
EAN/GTIN 4069769210354
Número do fabricante AU7WX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=15°, tmáx=0,35 mm, Dmín=10 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • κ = 15°
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmáx = 0,35 mm