inserție de frezare simmill PX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=10 mm

Cod articol: P06.1515.02.10 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol P06.1515.02.10 F X800
EAN / GTIN 4069769210354
Număr producător AU7WX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=10 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 6
  • κ = 15°
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 0,35 mm