Digitale refractometer KERN ORM 1SW

Artikelnummer: ORM 1SW
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Refractometer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ORM 1SW
EAN/GTIN 4045761335554
Nummer fabrikant ORM 1SW
L-nummer L40250 3564
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De modellen van de KERN ORM zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale handrefractometers
  • Ze zijn eenvoudig in het gebruik en onderscheiden zich door hun robuustheid
  • Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
  • Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
  • De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
  • Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
  • De refractometers van de KERN ORM serie zijn beschermd tegen stof en spatwater volgens de internationale beschermingsklasse IP65. U kunt de refractometer na gebruik onder stromend water afspoelen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan