• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Refractometer Analoog Serum Proteïne, Urine

Artikelnummer: ORA 5PB
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
Producttype Refractometer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ORA 5PB
EAN/GTIN 4045761176492
Nummer fabrikant ORA 5PB
L-nummer L40250 1833
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten
  • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
  • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
  • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk
  • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes
  • Toepassingsgebied: Urine

Kenmerk:

  • Afmetingen de doos B×D×H 205×75×55 mm
  • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd