IMPACT dopsleutels , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgaand zeskant asprofiel , SW 13 mm

Artikelnummer: NSB.13
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NSB.13
EAN/GTIN 3148510456133
Nummer fabrikant NSB.13
L-nummer L60130 4230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen
  • Dunwandig voor smalle en moeilijk bereikbare toepassingen
  • Convex zeshoekig profiel voor meer stevigheid

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • d1 [mm]: 19,0
  • H3 [mm]: 13
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 13
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 210