IMPACT-sleutelsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , afdraaibaar zeskantprofiel , SW 29 mm

Artikelnummer: NS.29A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.29A
EAN/GTIN 3148516549013
Nummer fabrikant NS.29A
L-nummer L60130 2629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 41,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 276