IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , lang , Uitgang zeskantprofiel , SW 30 mm

Artikelnummer: NMB.30
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NMB.30
EAN/GTIN 3148510413303
Nummer fabrikant NMB.30
L-nummer L60130 9447

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dunwandig voor moeilijke toegang
  • Gebruik slagmoerdoppen met de juiste ringen en borgpennen voor uw veiligheid
  • Convex zeskantprofiel voor meer stevigheid

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 46
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 30
  • 6-rand [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,040