IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 70 mm

Artikelnummer: NM.70LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.70LA
EAN/GTIN 3148516569820
Nummer fabrikant NM.70LA
L-nummer L60130 6382

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 70
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 100,0
  • H3 [mm]: 80
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 80
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2,230