Stoelweegschaal Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: MCC 250K100M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MCC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192966
Nummer fabrikant MCC 250K100M
L-nummer L40250 2825

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument voor bejaardenhuizen, revalidatiecentra en klinieken met vele patiënten, inclusief wegingen in het adiposatisbereik van max. 300 kg
  • Zitvlak, voetensteun en armleuningen in duidelijk contrasterend zwart, waardoor ideaal voor demente patiënte
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
  • Twee omklapbare armleuningen en voetensteunen vergemakkelijken het plaats nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de stoelweegschaal
  • Dankzij de wielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk over drempels, randen en spleten in liften worden gereden
  • Holdfunctie: bij onrustige patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ″bevroren″. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Ergonomisch geplaatste handgrepen
  • Kalibratieklasse III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument voor bejaardentehuizen, revalidatiecentra en klinieken met grote patiëntenvolumes, inclusief wegen in het obesitasbereik tot 200 kg
  • Mobiele versie met twee bestuurbare zwenkwielen en bijzonder comfortabele blokkeerremmen aan de achterkant
  • dankzij de vier zwenkwielen garandeert deze stoelenschaal een maximale mobiliteit bij het verplaatsen naar de patiënt. Dit resulteert in een grotere tijdsefficiëntie voor het kliniekpersoneel en een grotere veiligheid voor de patiënten, die in hun vertrouwde omgeving kunnen worden gewogen
  • Dankzij de grote dwarsdoorsnede van de wielen kunnen patiënten comfortabel over drempels, randen en spleten van personenliften
  • Voor kwetsbare patiënten biedt de extra brede, comfortabele, ergonomisch geoptimaliseerde zitschaal een veilige houvast tijdens het wegen
  • Zitting, voet- en armsteunen in duidelijk contrasterend zwart, waardoor het ideaal is voor dementiepatiënten
  • Twee opklapbare armsteunen en voetsteunen maken het gemakkelijk om plaats te nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor drempelloze transfers, bijv. van de bed- naar de stoelweegschaal
  • Ergonomisch geplaatste handgrepen
  • Hold-functie: bij onrustige patiënten wordt door middeling een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″ingevroren″. Zo blijft er voldoende tijd over om de patiënt bij te staan en vervolgens de gewichtswaarde in alle rust af te lezen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Fijn display: door op de toets te drukken kan de afleesbaarheid [d] gedurende 5 s met 1 cijfer worden verhoogd
  • Beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • De vier wielen zorgen ervoor dat de patiënt met deze stoelweegschaal maximaal mobiel is. Daardoor kan het personeel van het ziekenhuis c.q. de kliniek zijn tijd efficiënter besteden en wordt de veiligheid van de patiënten verbeterd omdat zij in hun gebruikelijke omgeving kunnen worden gewogen
  • Verrijdbare uitvoering met twee zwenkwielen en bijzonder comfortabele remmen achter
  • Voor zwakke patiënten biedt de extra brede, comfortabele en ergnonomisch verbeterde zitschaal een stevige houvast tijdens het wegen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC

Kenmerk:

  • Totale afmetingen BxDxH 625×990×985 mm
  • Nettogewicht ca. 24 kg
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 40 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca.. 12 h
  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte25 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 20 h
  • Voedingsadapter extern, standaard, met trekontlasting voor een langere levensduur van de onderdelen van de voedingsadapter

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires