Lichtmetalen lijmtang LMU 150/50

Artikelnummer: LMU15/5
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LMU15/5
EAN/GTIN 4008158032566
Nummer fabrikant LMU15/5
L-nummer L80030 43

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 1.500 N
  • Step-over klemming
  • Wordt geleverd met twee beschermkappen
  • Klein en gemakkelijk te hanteren
  • Licht in gewicht

Kenmerk:

  • Overhead: 50 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gegalvaniseerd
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Spindel met trapeziumvormige draad van gewalst staal, gegalvaniseerd
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Rail: 15x5 mm
  • Spanwijdte: 150 mm

Voordeel:

Kruisklem
  • De bovenkant en de rail van hoogwaardig staal zijn uit één stuk getrokken. De u-vorm van de vaste beugel maakt dwarsdoorsnede tot 20 mm mogelijk.
Schuifbalk
  • De schuifbeugel is gemaakt van gegoten zink. Hij is licht, stabiel en onbreekbaar.
Beschermkappen
  • Speciale gevoelige werkstukken worden effectief beschermd door de beschermkappen. Voor een allround zachte klemming.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Snel en voorzichtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig