Lehká šroubová svěrka, tvar U LMU 150/50

Artiklové číslo: LMU15/5
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LMU15/5
EAN / GTIN 4008158032566
Číslo výrobce LMU15/5
L-číslo L80030 43

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 1 500 N
  • Překrývající se upínání
  • Se dvěma ochrannými krytkami
  • Malé a praktické
  • Nízká hmotnost

Charakteristika:

  • Režie: 50 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztužené tvárné litiny, pozinkovaná
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
  • Kolejnice: 15x5 mm
  • Rozpětí křídel: 150 mm

Výhoda:

Křížové upínání
  • Horní a kolejnice z vysoce kvalitní oceli jsou čerpány z jednoho kusu. Tvar u pevného držáku umožňuje příčné upnutí až do 20 mm.
Posuvník
  • Posuvný držák je vyroben z litého zinku. Je lehký, stabilní a odolný proti rozbití.
Ochranné krytky
  • Speciální citlivé obrobky jsou účinně chráněny ochrannými krytkami. Pro všestranné jemné upnutí.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč