Presse en alliage LMU 150/50

Réf.: LMU15/5
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article LMU15/5
EAN / GTIN 4008158032566
Réf. fabricant LMU15/5
Article hors catalogue L80030 43

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 1 500 N
  • Serrage par paliers
  • Livré avec deux capuchons de protection
  • Petit et facile à manier
  • Léger

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 50 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, galvanisée
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, galvanisé
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 15x5 mm
  • Envergure : 150 mm

Avantage(s):

Serrage croisé
  • Le dessus et le rail en acier de haute qualité sont tirés d'une seule pièce. La forme en U du support fixe permet un serrage transversal jusqu'à 20 mm.
Barre coulissante
  • Le support coulissant est en zinc moulé sous pression. Il est léger, stable et incassable.
Capuchons de protection
  • Les pièces sensibles spéciales sont efficacement protégées par les capuchons de protection. Pour un serrage tout en douceur.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression