Digitale schuifmaat die B.150/6mm/″ meet

Artikelnummer: L60010 2970
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / Inch
  • Aansluiting: USB-Schnittstelle
  • Materiaal: Edelstahl, INOX
  • alle delen: gehärtet
  • Verpakking: stabile Box
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / Inch
Dieptemaat aanwezig ja
Aansluiting USB-Schnittstelle
Aandrijfrol ja
Cijferhoogte LCD-weergave 9 mm
Meettechniek digital
Materiaal Edelstahl, INOX
alle delen gehärtet
Gewicht 0,312 kg
Verpakking stabile Box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 2x CR2032
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 2970
EAN/GTIN 4018754167692
Nummer fabrikant 77371002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met metalen behuizingsdeksel en metalen drukknopen
  • Mechanica in roestvrij, gehard ontwerp
  • Duimrol voor zelfmontage
  • Groot LCD-scherm met duidelijke aflezing, cijferhoogte 9 mm
  • Weergavenauwkeurigheid 0,01 mm/0,0005″
  • Meet snavels fijn geslepen en gelept
  • Aan- en uitknop
  • met dieptemeter
  • Meeteenheid in mm of inches, nulinstelling bij elke positie
  • incl. 2 x 3 V batterij (type CR2032) verpakt in overeenstemming met UN 3091, klasse 9
  • in een robuuste kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik mm/″: 150/6 mm
  • Gewicht: 312 g