• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber digital Mess-B.150/6mm/″

Artikel-Nr.: L60010 2970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Tiefenmaß vorhanden ja
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Antriebsrolle ja
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Gewicht 0,312 kg
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 2x CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2970
EAN / GTIN 4018754167692
Herstellernummer 77371002
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfen
  • Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung
  • Daumenrolle zur Selbstmontage
  • große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm
  • Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/0,0005″
  • Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
  • Ein- und Aus-Druckknopf
  • mit Tiefenmaß
  • Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
  • inkl. 2 x 3 V Batterie (Typ CR2032) verpackt gemäß UN 3091, Klasse 9
  • im robusten Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Messbereich mm/″: 150/6 mm
  • Gewicht: 312 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb