Haakse slijper GWS 12V-76, met 2 x 2.0 Ah Li-Ion accu

Artikelnummer: L00590 1162
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1162
EAN/GTIN 3165140999564
Nummer fabrikant 06019F200C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 12V-76 snoerloze haakse slijper, De GWS 12V-76 Professional kleine snoerloze haakse slijper is 's werelds eerste model in de 12-volt klasse
  • Het apparaat is uiterst compact en ergonomisch, waardoor snel zagen op het werk mogelijk is en het de praktische oplossing is voor zaagtoepassingen in elke situatie
  • De krachtige borstelloze motor van deze kleine haakse slijper maakt snel werken en een hoge productiviteit mogelijk
  • Het gereedschap is ook zeer veelzijdig en geschikt voor het werken met een breed scala aan materialen, z.B. voor het doorslijpen van metaal, tegels en metselwerk
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GWS 12V-76 Professional is 's werelds eerste professionele kleine 12-volt haakse slijper

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 2,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Boring, Ø: 10,0 mm
  • Gewicht excl. batterij: 0,5 kg
  • Gewicht incl. batterij: 0. 7 kg
  • Snelheid: 19500 min-1
  • Slijpspindeldraad: M5
  • Slijpschijf, Ø: 76 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 13,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 2 x Inox snijschijf, Expert voor Inox, 76 x 10 mm (afzonderlijk verkrijgbaar in een verpakking van 5 stuks: 2 608 601 520)
  • 1 x Hardmetalen Multiwiel doorslijpschijf
  • 1 x Diamantdoorslijpschijf, Beste voor Keramiek, 76 x 10 mm
  • 1 x Slijpschijf, Expert voor Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 601 705)
  • Charger GAL 12V-20 Professional
  • 2 x Batterij GBA 12V 2.. 0Ah
  • beschermende hoes
  • gereedschapstas

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen