{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Řada | GWS 12V-76 | |
| Označení výrobce | GWS 12V-76 Professional | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 10 mm | |
| Průměr kotouče max. | 76 mm | |
| Volnoběžné otáčky | 19 500 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Připojovací závit | M5 | |
| Zvláštní znaky | Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce | |
| Vibrace podle EN max. | 13,5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 0,7 kg |
| Katalogové číslo | L00590 1162 | |
| EAN / GTIN | 3165140999564 | |
| Číslo výrobce | 06019F200C | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |