Adapter keramiek 75mm, 651215

Artikelnummer: K651215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K651215
EAN/GTIN 4250516602830
Nummer fabrikant K651215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters maken het gebruik van styli en verlengstukken met verschillende schroefdraadafmetingen mogelijk.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 2
  • Adapter van - naar: M4-M3
  • Oud artikelnummer: A-5000-7752
  • Code, korte vorm systeem: 07-M4-M3-L75-ML59-SCFC4,5-BS7/4
  • Effectieve lengte: 59
  • Schroefdraad: M4
  • Draad 1: M3
  • Afmetingen: 0,094 X 0,015 X 0,015 M
  • ITP artikelnr.: RK M4 300 07 050
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Keramiek
  • Qmark artikelnr.: RM4(75)-M3-C
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-7752