• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Adaptateur céramique 75mm, 651215

Réf.: K651215
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
Référence article K651215
EAN / GTIN 4250516602830
Réf. fabricant K651215
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des adaptateurs permettent d'utiliser des palpeurs et des rallonges avec différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Adaptateur de - à: M4-M3
  • Ancien numéro d’article: A-5000-7752
  • Code, système abrégé: 07-M4-M3-L75-ML59-SCFC4,5-BS7/4
  • Longueur effective: 59
  • Filetage: M4
  • Filetage 1: M3
  • Taille / dimension: 0,094 X 0,015 X 0,015 M
  • Code article ITP: RK M4 300 07 050
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Céramique
  • Qmark Référence: RM4(75)-M3-C
  • Renishaw Article n°.: A-5000-7752