Basisbek, voor vaste bakplaat, enkelzijdig, dubbelzijdig, gehard en geslepen, met prisma, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1754.072110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1754.072110
EAN/GTIN 4059245708239
Nummer fabrikant K1754.072110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geslepen (HRC 55).
Voorbeeld van bestellen
  • K1754.05070
Opmerking
  • Voor het vastklemmen van ronde werkstukken worden bekken met prisma gebruikt. De langsgroef aan de achterzijde maakt het mogelijk om ze exact uit te lijnen met de vaste bekken ES en DS.
Toepassing
  • De bekken van het hulpstuk met prisma zijn vastgeschroefd aan de vaste aanslagen van de ES en DS.
Voordelen
  • Ronde werkstukken kunnen met prisma met herhaalde nauwkeurigheid worden vastgeklemd met behulp van de bek van het hulpstuk.

Kenmerk:

  • D: 62 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Basisbek
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor vaste bekking aan één zijde, dubbelzijdig
  • Uitvoering 2: met prisma
  • L 1: 35 mm
  • B 1: 44 mm
  • B 2: 8 mm
  • D 1 voor schroef DIN 912: M6
  • max. Spanne diameter: 110 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen