Garant mors de Base, pour mâchoire fixe simple, double, trempées et rectifiées, avec prisme, Acier à outils

Réf.: K1754.072110
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1754.072110
EAN / GTIN 4059245708239
Réf. fabricant K1754.072110
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • Durcis et meulés (HRC 55).
Exemple de commande
  • K1754.05070
Note
  • Les mâchoires d’essai avec prisme sont utilisées pour serrer des pièces rondes. Grâce à la rainure longitudinale à l’arrière, ils peuvent être alignés avec précision sur les mâchoires fixes ES et DS.
Application
  • Les mâchoires d’essai avec prisme sont vissées sur les butées fixes IL et DS.
Avantages
  • Les pièces rondes peuvent être serrées à plusieurs reprises avec les mâchoires rapportées avec prisme.

Caractéristique(s):

  • D : 62 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Garant mors de Base
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : pour mâchoire fixe unilatérale, bilatérale
  • Version 2 : avec prisme
  • L 1 : 35 mm
  • B 1 : 44 mm
  • B 2 : 8 mm
  • D 1 pour vis DIN 912 : M6
  • max. Diamètre de serrage : 110 mm