Centrische spanklem, voor nulpuntspansystemen, gehard en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K1237.125315
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1237.125315
EAN/GTIN 4059245315390
Nummer fabrikant K1237.125315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basisbehuizing en kaakhouder, staal.
  • Spindel gemaakt van speciaal staal met hoge sterkte.
uitvoering
  • Basishuis en kaakhouder gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1237.080200
Opmerking bij bestelling
  • Geleverd met zeskantige handslinger.
  • Bestel klembekken afzonderlijk.
Opmerking
  • mechanisch heeft Centric spanner geactiveerd.
  • Automatisering mogelijk: Geprepareerd met groef voor handlingsystemen.
  • Flexibele montage: Geschikt voor nulpuntklemsystemen, montage op de machinetafel of via een basisplaat op uw eigen systeem.
  • Nauwkeurigheid centreren: +/- 0,02 mm.
  • Het wordt aanbevolen een moment --sleutel te gebruiken om een gecontroleerde klemkracht te verkrijgen.
Functies
  • - Klemschuif en spilmoer in één stuk
  • - Groeven en bevestigingsdraden voor opname van bevestigingsbekken
  • - Omgekeerde kaken (accessoires) met zijdraad voor werkstukaanslag maken een groot klembereik mogelijk
  • - Goede uitstroom van chips en koelvloeistoffen

Kenmerk:

  • H: 68h7 mm
  • H 1: 17 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Centrische spanklem
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor nulpunt-spansystemen
  • L 1: 6-188 mm
  • L 2: 94-276 mm
  • SW: 14
  • L 3: 66 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan