• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrisch-Spanner, für Nullpunktspannsysteme, gehärtet und geschliffen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1237.125315
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1237.125315
EAN / GTIN 4059245315390
Herstellernummer K1237.125315
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.
  • Spindel aus hochfestem Sonderstahl.
Ausführung
  • Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1237.080200
Bestellhinweis
  • Lieferung mit Sechskant Handkurbel.
  • Spannbacken bitte separat bestellen.
Hinweis
  • Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner.
  • Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme.
  • Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System.
  • Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm.
  • Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.
Merkmale
  • - Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
  • - Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken
  • - Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
  • - guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel

Merkmal:

  • H: 68h7 mm
  • H 1: 17 mm
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Zentrisch-Spanner
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: für Nullpunktspannsysteme
  • L 1: 6-188 mm
  • L 2: 94-276 mm
  • SW: 14
  • L 3: 66 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb