Inschroefbare klem, Vorm A, voor centrische spaninrichtingen, glad, Staal

Artikelnummer: K0598.0651
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0598.0651
EAN/GTIN 4059245335626
Nummer fabrikant K0598.0651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Klemoppervlakken geslepen.
Opmerking
  • Inschroefbare bekken worden gebruikt om verschillende werkstukken vast te klemmen. Ruwe werkstukken of voorbewerkte werkstukken kunnen worden vastgeklemd volgens de kaken.
  • De inschroefbare klauwen worden op de bekken van de onderplaat van het voorzetstuk geschroefd.
  • Geschikt voor K1236, K1237

Kenmerk:

  • H: 20 mm
  • H 1: 10 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Inschroefbare klem
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor centrische spaninrichtingen
  • Uitvoering 2: glad
  • Vorm: A
  • L 1: 34 mm