• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubbacke, Form A, für Zentrischspanner, glatt, Stahl

Artikel-Nr.: K0598.0651
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0598.0651
EAN / GTIN 4059245335626
Herstellernummer K0598.0651
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl gehärtet.
Ausführung
  • Spannflächen geschliffen.
Hinweis
  • Einschraubbacken dienen zum Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Entsprechend der Backen können rohe Werkstücke oder vorgearbeitete Werkstücke gespannt werden.
  • Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt.
  • Passend zu K1236, K1237

Merkmal:

  • H: 20 mm
  • H 1: 10 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Einschraubbacke
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für Zentrischspanner
  • Ausführung 2: glatt
  • Form: A
  • L 1: 34 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb