Beugelhandgreep, blank, Grijs gietijzer

Artikelnummer: K0186.11208
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0186.11208
EAN/GTIN 4059245122387
Nummer fabrikant K0186.11208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJS 400.
uitvoering
  • ontbraamd en verschoven.
  • Zwart plastic gecoat.
  • Contactvlakken verwerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K0186.12510
Montage
  • Vanaf de achterkant.

Kenmerk:

  • H: 47 mm
  • D 2: 14 mm
  • B: 20 mm
  • Kleur basis: blank
  • Materiaal basis: Grijs gietijzer
  • Benaming: Beugelhandgreep
  • RoHS: ja
  • Belastbaarheid: 1000 N
  • T: 15
  • R: 22 mm
  • D=bevestigingsgat: M8
  • A = boorafstand: 112 mm
  • Montage: vanaf de achterkant
  • Beugelhandgreep: Doorsnede: rond

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen