• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelgriff, blank, Grauguss

Artikel-Nr.: K0186.11208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0186.11208
EAN / GTIN 4059245122387
Herstellernummer K0186.11208
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJS 400.
Ausführung
  • entgratet und gleitgeschliffen.
  • Schwarz kunststoffbeschichtet.
  • Auflageflächen bearbeitet.
Bestellbeispiel
  • K0186.12510
Montage
  • Von der Rückseite.

Merkmal:

  • H: 47 mm
  • D 2: 14 mm
  • B: 20 mm
  • Farbe Grundkörper: blank
  • Material Grundkörper: Grauguss
  • Benennung: Bügelgriff
  • RoHS: true
  • Tragkraft: 1000 N
  • T: 15
  • R: 22 mm
  • D=Befestigungsbohrung: M8
  • A=Bohrungsabstand: 112 mm
  • Montage: von der Rückseite
  • Bügelgriff: Querschnitt: rund

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb