JLS3 Enkele onderkast 2 deuren zwart

Artikelnummer: JLS3-MBSPPBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MBSPPBS
EAN/GTIN 3662424109324
Nummer fabrikant JLS3-MBSPPBS

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 scharnierende deuren, dikte 3mm, gemonteerd op onzichtbare pin
  • Scharnieren, die een 180 graden opening bieden voor maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid
  • 1 epoxy gecoate plank, in hoogte verstelbaar en belastbaar tot 50 kg
  • Als optie kan de kast worden aangevuld met een interne uittrekbare plank (JLS3-MBSPPSSH) of een 70 mm hoge lade (JLS3-MBSPPDR70) voor gemakkelijke toegang. Het legbord kan 50 kg dragen, de lade kan 75 kg dragen
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Het vaste legbord kan naar behoefte worden verwijderd

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 722 x D. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm met de verhoogde basis JLS3-BASEMBS)
  • Gewicht: 58,5kg