JLS3 Armoire basse simple 2 portes noir

Réf.: JLS3-MBSPPBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424109324
Réf. fabricant JLS3-MBSPPBS

Description

Description:

  • 2 portes battantes, épaisseur 3mm, montées sur goupille invisible
  • Charnières offrant une ouverture à 180 degrés pour une visibilité et une accessibilité maximales
  • 1 étagère revêtue de résine époxy, réglable en hauteur et pouvant supporter une charge de 50kg
  • En option, l'armoire peut être complétée par un casier d'extraction intérieur (JLS3-MBSPPSSH) ou un tiroir de 70mm de haut (JLS3-MBSPPDR70) pour un accès facile. La tablette supporte une charge de 50kg, le tiroir une charge de 75kg
  • Montage rapide et facile
  • L'étagère fixe peut être retirée selon les besoins ou selon la demande.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 722 x P. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm avec le socle surélevé JLS3-BASEMBS)
  • Poids: 58,5kg