Geheel stalen tafelklem GTR 120/60

Artikelnummer: GTR12
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GTR12
EAN/GTIN 4008158018126
Nummer fabrikant GTR12
L-nummer L80070 146

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal gesmede vaste arm voor 12 x 8 mm groeven
  • Voor veilige bevestiging van geleiderails van Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. en voor het klemmen in profielen en op werktafelsKlemkracht tot 1.800 N
  • Ergonomisch gevormde houten handgreep
  • GTR12SET: Op kaart gehangen verpakking

Kenmerk:

  • Overhead: 60 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 13,5x6,5 mm
  • Spanwijdte: 120 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Voor het fixeren van geleidingsrails en voor het spannen in profielen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig