HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC 20 mm

Réf.: GG5704 20
Fixer le prix 5 Unité (CHF 127,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
Bague de couleur Vert
Contenu 5
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5704 20
EAN / GTIN 4062406335489

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
135
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527. Profil spécial optimisé pour l'ébauche. Très grande capacité de coupe.
Comme 205704.

Utilisation:

Pour l'ébauche; convient particulièrement à l'usinage de rainures pleines.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier