Hoekfrees 90° 20/3 mm

Artikelnummer: GG2124 20/3
Prijs instellen 5 Stuk (73,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verspaningsstrategie: MTC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verspaningsstrategie MTC
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 37 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Rampinghoek αmax 0,96 graden
Rampinglengte L voor αmax 14,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2124 20/3
EAN/GTIN 4067263078968

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 215803 20/3.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts