Werkplaatswagen Amerikaans model compleet

Artikelnummer: FAS.21BK
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FAS.21BK
EAN/GTIN 3662424002229
Nummer fabrikant FAS.21BK
L-nummer L60130 9257

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 extra brede lade voor grote voorwerpen en gereedschap, met 5 modules: - Bruikbare afmetingen (L. x D. x H.): 1032 x 421 x 130 mm
  • 6 lades met 3 modules: - Bruikbare afmetingen van lades (L. x D. x H.): 569 x 421 x 60-130-200 mm
  • 6 lades met 2 modules: - Bruikbare afmetingen van lades (L. x D.. x H.): 378 x 421 x 60-130-200 mm
  • 4 laden met 3 modules: - Bruikbare afmetingen van de laden (L. x D. x H. ) 569 x 421 x 60 en 130 mm
  • 4 laden met 2 modules: - Nuttige afmetingen van laden (L. x D. x H.) 378 x 421 x 60 en 130 mm
  • Groot inrichtingsoppervlak (L. x D. x H.) 1061 x 434 x 110 mm

Kenmerk:

  • Gewicht Gewicht in kilogram 227