• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen American Style komplett

Artikel-Nr.: FAS.21BK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FAS.21BK
EAN / GTIN 3662424002229
Herstellernummer FAS.21BK
L-Nummer L60130 9257
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 extra breites Schubfach für große Gegenstände und Werkzeuge, mit 5 Modulen: - Nutzabmessungen (L. x T. x H.): 1032 x 421 x 130 mm
  • 6 Schubladen mit 3 Modulen: - Nutzabmessungen der Schubfächer (L. x T. x H.): 569 x 421 x 60-130-200 mm
  • 6 Schubladen mit 2 Modulen: - Nutzabmessungen der Schubfächer (L. x T. x H.): 378 x 421 x 60-130-200 mm
  • 4 Schubladen mit 3 Modulen: - Nutzabmessungen der Schubfächer (L. x T. x H.) 569 x 421 x 60 und 130 mm
  • 4 Schubfächer mit 2 Modulen: - Nutzabmessungen der Schubfächer (L. x T. x H.) 378 x 421 x 60 und 130 mm
  • Große Ordnungsfläche (L. x T. x H.) 1061 x 434 x 110 mm

Merkmal:

  • Gewicht Gewicht in Kilogramm 227