Schoolschaal; max 100 g, d = 0,001 g

Artikelnummer: EMB 100-3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EMB 100-3
EAN/GTIN 4045761098060
Nummer fabrikant EMB 100-3
L-nummer L40250 1351

Omschrijving

Omschrijving:

  • Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorm weegvermogen
  • Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Startklaar: inclusief batterijen
  • Rondlopende windbescherming standaard, weegruimte ⌀×H 96x35 mm
  • Haak voor weging onder het weegplateau standaard
  • Tip: met de optionele hulpset voor de dichtheidsbepaling KERN YDB-04 ook geschikt voor scholen en leerbedrijven

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof: ⌀ 82 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Kunststof, met geleidende lak
  • Nettogewicht ca. 0,85 kg
  • Inclusief batterijen, 9 V Block
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires