Lage veiligheidsschoen S1P ELLA SF NB 41

Artikelnummer: ELLA SF NB 41
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ELLA
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ELLA SF NB 41
EAN/GTIN 4044348639054
Nummer fabrikant ELLA SF NB 41
L-nummer L00780 5240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultralichte microvezel en functionele constructie met optimale ventilatiestructuur
  • TPU hakbekleding voor stabilisatie
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan