Precisieweegschaal Max 2200 g; d=0,01 g

Artikelnummer: EG 2200-2NM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EG 2200-2NM
EAN/GTIN 4045761212671
Nummer fabrikant EG 2200-2NM
L-nummer L40250 1048

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intern aanpassingscircuit: via draaiknop aan de zijkant garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt het onafhankelijk van de locatieStabiel temperatuurgedrag:
  • Korte bezinkingstijd
  • Hoge mechanische robuustheid:
  • Hoge hoekbelasting veiligheid:
  • Capaciteitsindicatie: Een oplopend staafdiagram toont de resterende beschikbare weegcapaciteit
  • GLP/ISO logging: van gewogen waarden
  • Totalisering: van getelde delen
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • Stabiele temperatuur
  • Korte overgangstijd
  • Zeer robuust
  • Hoge hoeklast
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • GLP/ISO-protocollering van de weegwaarden
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 17 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 180×160 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 265×192×87 mm
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires