• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escala de precisión EG 2200-2NM, Margen de pesaje 2200 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: EG 2200-2NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EG 2200-2NM
EAN / GTIN 4045761212671
Número del fabricante EG 2200-2NM
Número L L40250 1048

Descripción

Descripción:

  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 180×160 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 265×192×87 mm
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios