Koppel meter, Max; 10Nm d=0.002Nm

Artikelnummer: DB 10-3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DB 10-3
EAN/GTIN 4045761193451
Nummer fabrikant DB 10-3
L-nummer L40250 1835

Omschrijving

Omschrijving:

  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Metalen behuizing voor permanent gebruik onder robuuste omgevingsvoorwaarden
  • Gegevensinterface USB en RS-232 inclusief
  • AUTO-OFF-functie
  • Omvang van de levering: Koppelopnemer, robuuste koffer, montageplaat (modellen met [Max] ≥ 20 Nm))
  • Koppelopnemersysteem voor de dynamischecontrole van elektrische schroevendraaiers
  • Koppelmeetinstrument SAUTER DB 10-3, meetbereik 10 Nm, afleesbaarheid 0,002 Nm, interne meetfrequentie 1000 Hz
  • Intern geheugen voor de opslag van maximaal 500 meetgegevens. Geheugeninhoud kan met de optionele software naar de pc worden doorgestuurd
  • Capaciteitsaanduiding: Een oplopende lichtband geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): Bovenste en onderste grenswaarde programmeerbaar. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Rubberen voetjes met antislip-eigenschappen
  • In beide draairichtingen te gebruiken

Kenmerk:

  • Beschikbaar meetbereik: 5 – 100 % van max
  • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 18 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 14 h
  • Grafisch LCD met achtergrondverlichting
  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,5% von [Max]
  • Selecteerbare eenheden: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Overbelastingsbeveiliging: 120% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 200×100×50 mm
  • Interne meetfrequentie: 1000 Hz
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires