• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zařízení pro měření krouticího momentu Max; 10Nm d=0,002Nm

Artiklové číslo: DB 10-3
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
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DB 10-3
EAN / GTIN 4045761193451
Číslo výrobce DB 10-3
L-číslo L40250 1835
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DB 10-3, měřicí rozsah 10 Nm, čitelnost 0,002 Nm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
  • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Rozsah dodávky: rotační snímač, robustní kufřík, montážní deska (modely s [Max] ≥ 20 Nm)
  • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
  • Lze použít v obou směrech otáčení
  • Funkce AUTO-OFF
  • Gumové nožičky s protiskluzovou funkcí
  • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
  • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
  • Systém rotačních snímačů pro dynamické testování elektrických šroubováků

Charakteristika:

  • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
  • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
  • Celkové rozměry Š × H × V 200 × 100 × 50 mm
  • Grafický displej LCD s podsvícením
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
  • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg