simcut M3 wisselplaat, meerhoekig frezen met instekmethode, w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: CM3.0400.020 GR X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer CM3.0400.020 GR X808
EAN/GTIN 4069769095272
Nummer fabrikant AUPHX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut M3 wisselplaat
Meerhoekig frezen met instekmethode
w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • w = 4,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan