• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut M3 Wendeschneidplatte, Mehrkantfräsen im Einstechverfahren, w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: CM3.0400.020 GR X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer CM3.0400.020 GR X808
EAN / GTIN 4069769095272
Herstellernummer AUPHX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut M3 Wendeschneidplatte
Mehrkantfräsen im Einstechverfahren
w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • w = 4,0 mm