plaquita intercambiable simcut M3, fresado poligonal en ranurado, anch=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: CM3.0400.020 GR X808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo CM3.0400.020 GR X808
EAN/GTIN 4069769095272
Número do fabricante AUPHX808
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simcut M3
Fresado de polígonos mediante el proceso de ranurado
w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • w = 4,0 mm