Probag gereedschapstas van textiel

Artikelnummer: BS.T20PB
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BS.T20PB
EAN/GTIN 3148517947610
Nummer fabrikant BS.T20PB
L-nummer L60130 577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Textiele gereedschapstas, compacte versie 20″. Bestendig en comfortabel: Zeer bestendig polyesterweefsel, 1200 x 1200 denier.
  • Stijf, waterdicht boxvak van polypropyleen.
  • Aluminium draaggreep met leren coating.
  • Vervulde schouderriem. Roestvrijstalen karabijnhaak om de band vast te haken.
  • Gesloten door een flexibele motorkap - spanband om de motorkap vast te houden. Praktische opbergruimte:Verticale opbergruimte voor directe toegang tot gereedschap.
  • Elastische riem om gereedschap vast te houden.
  • Zijhouder voor schroevendraaiers en ponsen.
  • Tal zijvakken.
  • Verstelbaar opbergvak voor een zaag met een klittenband.
  • Inhoud: 47 liter.
  • Laadvermogen: 15 kg.

Kenmerk:

  • D[mm]: 250
  • L[mm]: 520
  • H[mm]: 360
  • [kg]: 2,8