TEXTIL SZERSZÁMTARTÓ

Cikkszám: BS.T20PB
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám BS.T20PB
EAN / GTIN 3148517947610
Gyártó száma BS.T20PB
L-szám L60130 577
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Textil szerszámtáska, kompakt változat 20″. Ellenálló és kényelmes: Nagyon ellenálló poliészterszövet, 1200 x 1200 denier.
  • Kemény, vízálló dobozrekesz polipropilénből.
  • Alumínium hordozófogantyú bőrbevonattal.
  • Párnázott vállpánt. Rozsdamentes acél karabiner a heveder felakasztásához.
  • Flexibilis főköteggel zárható - rögzítő heveder a főköteg megtartásához. Praktikus tárolás: Függőleges tároló a szerszámokhoz való azonnali hozzáférésért.
  • Elasztikus heveder a szerszámok tartásához.
  • Az oldalsó tartó Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmknak és csapszúróknak.
  • Számos oldalzseb.
  • Tépőzárral ellátott, állítható tárolórekesz a fűrész számára.
  • Térfogat: 47 liter.
  • Feltöltés: 15 kg.

Jellemző:

  • D[mm]: 250
  • L[mm]: 520
  • H[mm]: 360
  • [kg]: 2.8