Mini Probag Textiel Gereedschapstas

Artikelnummer: BS.T14PB
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BS.T14PB
EAN/GTIN 3148518294416
Nummer fabrikant BS.T14PB
L-nummer L60130 5311

Omschrijving

Omschrijving:

  • Textiele gereedschapstas, compacte versie 14″. Bestendig en comfortabel: Zeer bestendig polyesterweefsel, 1200 x 1200 denier.
  • Stijf, waterdicht boxvak van polypropyleen.
  • Aluminium draaggreep met leren coating.
  • Vervulde schouderriem. Roestvrij stalen karabijnhaak om de riem aan op te hangen.
  • Gesloten door een flexibele motorkap - spanband om de motorkap vast te houden. Praktische opbergruimte:Verticale opbergruimte voor directe toegang tot het gereedschap.
  • Elastische riem om het gereedschap vast te houden.
  • Zijhouder voor schroevendraaiers en ponsen.
  • Tal zijvakken.
  • Inhoud: 34 liter.
  • Laadvermogen: 11 kg.

Kenmerk:

  • D[mm]: 240
  • L[mm]: 420
  • H[mm]: 340
  • [kg]: 2,2