Vloerweegschaal Max 600 kg

Artikelnummer: BFB 600K-1SNM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BFB 600K-1SNM
EAN/GTIN 4045761194298
Nummer fabrikant BFB 600K-1SNM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat van bovenaf vastgeschroefd: , dus gemakkelijk te verwijderen en hygiënisch en gemakkelijk te reinigenAnalyzer: voor details zie KERN KFB-TM
  • tafelbasis inclusief muurbeugel: standaard voor de analyzer
  • totaliserend: van gewichtswaarden en teldelen
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Weegbrug: staal, met poedercoating, 4 aluminium weegcellen met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht conform IP67
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1000×1000×85 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires