Balance de sol BFB 600K-1SNM, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: BFB 600K-1SNM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article BFB 600K-1SNM
EAN / GTIN 4045761194298
Réf. fabricant BFB 600K-1SNM

Description

Description:

  • Plateau de pesée vissé par le dessus et donc facile à retirer, pratique à nettoyer et hygiénique
  • Pont bascule: Acier à revêtement de poudre, 4 cellules de pesée acier revêtues de silicone, avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Afficheur: détails voir KERN KFB-TM
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 1000×1000×85 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires