Stoelensteekwagen

Artikelnummer: B1345P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen stoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1345P
EAN/GTIN 4017976131238
Nummer fabrikant B1345P

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van B1325P en draagarmen van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg met rollager. De draagarmen zijn d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd. Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar. De draagarmen zijn voorzien van een beschermslang. Draagarmlengte 500 mm; draagarmbreedte 320 mm; draagvermogen 70 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 862
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85