• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stuhlkarre

Artikel-Nr.: B1345P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stuhlkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B1345P
EAN / GTIN 4017976131238
Herstellernummer B1345P

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarren B1325P und einem Traggestell aus Stahlrohr. Dieses wird mittels Schellen mit der Karre verschraubt. Nach dem Lösen von 2 Schrauben stufenlos höhenverstellbar. Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Sicherheitsgriffe. Räder mit PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 320 mm, Tragkraft 70 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 580
Gesamttiefe (mm): 862
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85